三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ 塩化ビニール
ハイブリッドジャージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18970175
品番
506
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ハイブリッド手袋のジャージ付きタイプです。塩化ビニールとニトリルゴムを配合させたことで、ゴムのような柔らかさを実現させました。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿
色
ブルー
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
機能
耐油・低温特性
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖口ジャージ付