防水防寒手袋

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18970202 品番 754
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズLL ブラック 質量(g)170 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)38 材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 厚さ(mm)10 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24 手の平幅(cm)19 アズワン品番64-6432-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18970218
2026-01-31
用途:
冷凍庫に入るとき
株式会社伊藤食品 様 (卸売・小売業)

手にフィットして、暖かいので、長い時間冷凍庫で、作業出来て助かります。

1人が参考にしています
2025-12-12
用途:
全般
株式会社東建工業 様

暖かで使いやすく耐久性もありそうな気がするので長く使いたい

2024-12-17
用途:
屋外作業

屋外作業に使用しています。雨、降雪、積雪の中でも手がぬれずにすんで大変助かっています。 分厚いので細かな物(小さいボルト、ナット)等は手袋脱いで作業してます。

2022-12-13
用途:
バイク乗車用
製造業

バイク用に使って高評価のレビューが多かったので買ってみましたが、結論から言うとやはりバイク用ではないと言う事です。
保温性に関しては同価格帯の冬用グローブと大差なく感じます。
立体裁断では無い上に、多重構造のため、グリップを握りこむような動作には向きませんが、これはバイク用ではないので仕方ない所です。
防水性は小雨の中を30分ほど走っただけなのでまだわかりません。
私の中指は8.5センチですので、中指9センチのMサイズを購入しましたが、実物をはかると外寸で9センチでした。
かなり指が窮屈なので、中指のサイズプラス1センチくらいで良かったかもです。

6人が参考にしています
対象商品:
18970236
2022-12-13
用途:
除雪用重機の運転用
自動車・二輪車・自転車関連業

寒さも凌げて動きやすくて満足です。
この暖かさで、もう少し薄ければ100点です。

1人が参考にしています
対象商品:
18970193
2021-12-17
用途:
バイク乗車用
飲食業

外気温3度で信号以外ほぼ停止なしで走行し続けた結果
30分では寒さを感じず、60分で指先に多少冷えを感じ出す、
90分で指先に強く冷えを感じ出すという結果でした。
これだけの薄さでこれだけの耐寒性は合格点だと思う。
薄いので操作性も良い。
ロングツーリングには不向きかもしれませんが
通勤用には最適解かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18970254
2021-11-12
用途:
警備業
サービス業

交通誘導で使わせてもらってます!
ホワイトの防水防寒手袋が全然ないので冬場に大活躍してます。(めちゃくちゃ寒い時は下履き手袋おすすめ)
あまり雑に扱うと中の防水フィルムが破れて防水効果がなくなるので注意したほうがいいです。ただ安いですので消耗品として毎年買い替えるのもありかとおもいます。
同業者にもおすすめの一品!耐久性に少し不安なため☆4つ!

1人が参考にしています
対象商品:
18970236
2022-02-18
用途:
作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

防水、防寒との事で購入しましたが、まず指先が第一関節ほど余ってしまい(指先以外は丁度良い大きさ)作業性は悪く、中の防寒用の毛綿が手袋を外すと一緒に出てきてしまい、非常にストレスがたまる商品でした。防水に関しても半日使うと水が浸み込んできます。使い始めて2〜3回使用して捨てました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする