S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αフラットニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970203
品番
アルファFS 18.0
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
中仕上加工が可能。
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃径(Φmm)
18
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30