S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αフラットニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970255
品番
アルファFS 28.0
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
中仕上加工が可能。
柄径(Φmm)
25
刃長(mm)
55
刃数
4
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃径(Φmm)
28
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30