S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αフラットニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970289
品番
アルファFS 35.0
参考基準価格(税別)
¥51,310
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
中仕上加工が可能。
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
60
刃数
6
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃径(Φmm)
35
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30