S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αフラットニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970334
品番
アルファFM 25.0
参考基準価格(税別)
¥33,120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
柄径(Φmm)
25
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30