SIBATA(柴田科学)
共通摺合四口丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
容量(mL)
500
500
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18971672
品番
005340-29500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
容量(mL)
500
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
190
角度(°)
5
球径(Φmm)
108
口数
4
主管
29/42
側管
15/25