SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18971706
品番
005350-24100
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
容量(mL)
100
高さ(mm)
118
球径(Φmm)
65
摺合せ
24/40
TGK品番
371-13-02-04
材質
ほうけい酸ガラス