SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通共通三口フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
側管
15/25
注文コード
18971758
品番
005360-15200
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番・側管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
容量(mL)
200
角度(°)
12
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
145
球径(Φmm)
80
口数
3
主管
29/42
側管
15/25