共通摺合平底なす形フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)50 摺合せ15/25 注文コード18972013 品番005400-1550
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は容量・摺合せ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。

容量(mL)50 高さ(mm)96 外径(Φmm)49 摺合せ15/25 材質ほうけい酸ガラス

商品説明動画

平底なす形フラスコのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする