曜日別特売
005540-1 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18972415

005540-1 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18972415
005540-1 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18972415

共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
口数1
内容量1個注文コード18972415品番005540-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

口数1ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)138寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする