セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード18972442 品番005550-1000
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

容量(mL)1000 高さ(mm)205 ツバ内径(Φmm)100 ツバ外径(Φmm)138 胴外径(Φmm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする