S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972599
品番
STEC4TL 7X35
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0〜-0.03