S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972617
品番
STEC4TL 9X45
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0〜-0.03