S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
65
注文コード
18972723
品番
STEC4TL 18X65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,430
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
刃径・刃長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
65
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0〜-0.03