S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972809
品番
STEC4TL 30X105
参考基準価格(税別)
¥73,140
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
105
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0〜-0.03