S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972845
品番
STECM 7.0
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
20
首下長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7
刃数
3
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03
首勾配(°)
10