S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
18972879
品番
STECM 10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスを採用しています。
オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
25
首下長(mm)
29
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
刃数
3
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03
首勾配(°)
10