S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
18972976
品番
STECML 6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,890
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
外径(Φmm)
6
柄径(Φmm)
8
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
25
首下長(mm)
27
全長(mm)
75
刃数
3
刃径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03
首勾配(°)
10