エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18972985 品番 STECML 8.0
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC) 刃長(mm)35 首下長(mm)38 全長(mm)90 刃数3 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0〜-0.03 首勾配(°)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする