S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973003
品番
STECML 12.0
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
55
首下長(mm)
-
全長(mm)
120
刃数
3
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03
首勾配(°)
-