S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用ストレートシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17
注文コード
18973134
品番
SM 17.0 マイナス
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
17
外径許容差(mm)
0〜-0.015
刃数
2
ねじれ角(°)
15