SIBATA(柴田科学)
共通摺合ガス吹込管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
摺合せ
19/38
15/25
19/38
24/40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973158
品番
006580-1938
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
型式
19/38
寸法a(mm)
240
寸法b(mm)
45
足外径(Φmm)
6
摺合せ
19/38
寸法c(mm)
40
ゴム止外径(Φmm)
8