SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
共通摺合冷却器 アリン(球管)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
371-13-09-01
注文コード
18973212
品番
006650-15200
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
冷却部長さ・TGK品番・上部共通
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
TGK品番
371-13-09-01
材質
ほうけい酸ガラス
型式
200mm
タイプ
アリン(球管)
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
65
寸法c(mm)
40
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
ゴム止外径(Φmm)
8