曜日別特売
CRC 2.75R コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所) 18973353

コーナラウンジングカッタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)13.5
13.5
9.5
10.5
11.5
12.5
14.5
15.5
16.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31.5
42
45
47
49
51
53
55
58
60
62
64
68
70
72
74
外径(Φmm)13.5
13.5
9.5
10.5
11.5
12.5
14.5
15.5
16.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31.5
42
45
47
49
51
53
55
58
60
62
64
68
70
72
74
先端径(mm)6
柄径(Φmm)12
内容量1本注文コード18973353品番CRC 2.75R
参考基準価格(税別)¥12,040販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
外径(Φmm)13.5先端径(mm)6柄径(Φmm)12材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)60刃径(Φmm)13.5寸法R(mm)2.75コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする