S&K(三興製作所)
コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16.5
16.5
16.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31.5
42
45
47
49
51
53
55
58
60
62
64
68
70
72
74
外径(Φmm)
16.5
16.5
16.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31.5
42
45
47
49
51
53
55
58
60
62
64
68
70
72
74
先端径(mm)
6
6
7
8
9
10
13
14
柄径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973387
品番
CRC 4.25R
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16.5
先端径(mm)
6
柄径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
3
全長(mm)
65
刃径(Φmm)
16.5
寸法R(mm)
4.25
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06