S&K(三興製作所)
コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
55
55
55
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31.5
42
45
47
49
51
53
58
60
62
64
68
70
72
74
外径(Φmm)
55
55
55
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31.5
42
45
47
49
51
53
58
60
62
64
68
70
72
74
先端径(mm)
14
6
7
8
9
10
13
14
柄径(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973563
品番
CRC 19.5R
参考基準価格(税別)
¥154,600
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
55
先端径(mm)
14
柄径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
全長(mm)
115
刃径(Φmm)
55
寸法R(mm)
19.5
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06