S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
コンビネーションシャンク αニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973685
品番
CNアルファ 50X155
参考基準価格(税別)
¥184,550
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
50.8
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
155
全長(mm)
255
刃数
6
シャンク径(Φmm)
50.8
刃径(Φmm)
50
ねじれ角(°)
30