SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合排気管 曲管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973702
品番
007110-1990
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
型式
19/38
摺合せ
19/38
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
40
吸入口外径(Φmm)
8
角度(°)
90
材質
ほうけい酸ガラス