SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 直管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973754
品番
007150-1919
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
型式
19/38-19/38
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38
寸法a(mm)
82
寸法b(mm)
16
材質
ほうけい酸ガラス