S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973807
品番
CNHV4T 50X125
参考基準価格(税別)
¥155,510
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
125
全長(mm)
225
刃数
4
シャンク径(Φmm)
50.8
刃径(Φmm)
50
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
+0.05〜0