S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973834
品番
CNHV4T 50X255
参考基準価格(税別)
¥277,180
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
255
全長(mm)
355
刃数
4
シャンク径(Φmm)
50.8
刃径(Φmm)
50
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
+0.05〜0