曜日別特売
007400-1924 共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学) 18973894

 

007400-1924 共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学) 18973894
007400-1924 共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学) 18973894

共通摺合連結管 クライゼン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法a(mm)150
内容量1個注文コード18973894品番007400-1924
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。

型式19/38-24/40側管(上部)15/25上部摺合19/38下部摺合24/40寸法a(mm)150寸法b(mm)30寸法c(mm)45角度(°)75材質ほうけい酸ガラス枝管19/38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする