S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973956
品番
SL 44.0
参考基準価格(税別)
¥66,380
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストレート刃。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
60
全長(mm)
170
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
44
首長(mm)
20
外径許容差(mm)
0〜-0.03