SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 枝管付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
20
型式
19/38-19/38
注文コード
18974007
品番
007460-1919
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
型式
19/38-19/38
側管
19/38
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38
寸法a(mm)
82
角度(°)
20
材質
ほうけい酸ガラス