S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18974035
品番
LSL 3X40X6
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
40
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
刃数
2
外径許容差(mm)
0〜-0.05