SIBATA(柴田科学)
共通摺合導入管
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
下部摺合
29/42
15/25
29/42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18974077
品番
007540-1529
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
15/25-29/42
寸法a(mm)
100
寸法b(mm)
160
吸入口外径(Φmm)
8
寸法c(mm)
40
上部摺合
15/25
下部摺合
29/42