SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 減圧用直管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18974122
品番
007570-1525
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
15/25-15/25
寸法a(mm)
65
角度(°)
120
寸法b(mm)
45
吸入口外径(Φmm)
8
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25