S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18974184
品番
LSL 7X30X12
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
30
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
7
刃数
2
外径許容差(mm)
0〜-0.05