SIBATA(柴田科学)
共通摺合カルシウム管 直管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
下部摺合
19/38
15/25
19/38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18974192
品番
007750-1938
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
19/38-19/38
寸法a(mm)
135
外径(Φmm)
18
寸法b(mm)
27
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38