007810-2942 共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学) 18974418

 

007810-2942 共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学) 18974418
007810-2942 共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学) 18974418
007810-2942 共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学) 18974418

共通摺合撹拌シール ベアリング付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
下部摺合29/42
内容量1個注文コード18974418品番007810-2942
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。

型式29/42下部摺合29/42寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
注意
※ゴム栓は4号です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする