SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の クロマトグラフィー製品
SIBATA(柴田科学)の カラム
クロマトカラム PTFEコック
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
Φ24×40mm
注文コード
18974567
品番
008710-101
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
仕様
(上部ロート)24×40mm
材質
ほうけい酸ガラス
型式
Φ24×40mm
全長(mm)
240
コック
TF-13
フィルター穴径(μm)
100〜160