SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の クロマトグラフィー製品
SIBATA(柴田科学)の カラム
クロマトカラム PTFEコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20
型式
20mm
注文コード
18974594
品番
008710-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
20mm
内径(Φmm)
20
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
386
コック
TF-17