共通摺合クロマトカラム ガラスコック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10 注文コード18974603 品番008720-1510
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内径など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。

材質ほうけい酸ガラス 型式10mm 内径(Φmm)10 寸法a(mm)300 寸法b(mm)377 コック12/30 上部摺合15/25
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする