SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の クロマトグラフィー製品
SIBATA(柴田科学)の カラム
共通摺合クロマトカラム ガラスコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20
注文コード
18974612
品番
008720-1520
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
20mm
内径(Φmm)
20
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
377
コック
12/30
上部摺合
15/25
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。