S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18974674
品番
LSL 18X80X16
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
刃数
2
外径許容差(mm)
0〜-0.05