S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18974753
品番
LSL 20X100X20
参考基準価格(税別)
¥30,120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
100
全長(mm)
204
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃数
2
外径許容差(mm)
0〜-0.05