※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
テーパー刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
注文コード
18975076
品番
TB 1.5RX3°
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
30
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
1.5
大端径(Φmm)
5.99
材質
粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)
25
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.04
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
片角(°)
3