※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)95 刃長(mm)35 注文コード18975119 品番TB 2RX2°
参考基準価格(税別)¥15,090 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は全長・刃長など25種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)35 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)8 ボール半径R(mm)2 大端径(Φmm)6.31 材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.04 テーパ片角許容差(分)0〜-10 片角(°)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする