バンダイ
バンダイの 玩具/おもちゃ
バンダイの ベビートイ
カリカリいっぱい指遊び
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18975385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
成長に合わせた手指と脳を育む遊びがいっぱい7種類!
幅(mm)
180
高さ(mm)
220
奥行(mm)
50
適合年齢(歳)
8ヶ月〜
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0